002-BM008GD バックステップ ベビーフェイス 00119362

002-BM008GD バックステップ ベビーフェイス 00119362
002-BM008GD バックステップ ベビーフェイス 00119362
002-BM008GD バックステップ ベビーフェイス 00119362
002-BM008GD バックステップ ベビーフェイス 00119362
002-BM008GD バックステップ ベビーフェイス 00119362

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00119362
品番
002-BM008GD
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆S1000RR (15-)用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド◆S1000RR (15-)用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド
S1000RR (15-)用のステップキットです。街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを15ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。シフトパターンは正逆ともに選択可能です。仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
15
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR15-16
移動量(mm)
[Up/Back]10/0、20/0、10/10、20/10、20/20、18.5/5、28.5/5、18.5/15、28.5/15、27/10、37/10、27/20、38/20、37/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする