バックステップ
◆S1000RRの心臓を持つネイキッドマシン、S1000R用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ブラック◆S1000RRの心臓を持つネイキッドマシン、S1000R用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ブラック
S1000R用のステップキットです。街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。シフトパターンは正逆ともに選択可能です。仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]S1000R14-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]12.5/0、25/0、12.5/12.5、25/12.5、37.5/12.5
- 内容量
- 1個
ペダル・ステップ・カバー の新着商品
カテゴリ























