バックステップ
商品説明
アルミ削り出し製
4ポジション UP:30/40mm BACK:15/25mm
純正のブレーキスイッチがそのままご利用可能です
ステップバーの組み換えも可能です
(MFJ-Bが標準となります、組み換えはMFJ-Aに限ります)
ステップバーエンドの色は購入時に白と黒から選べます
(指定がない場合は白になります、購入後の交換及びキャンセルは出来ません)
備考
逆チェンジ可能商品説明
アルミ削り出し製
4ポジション UP:30/40mm BACK:15/25mm
純正のブレーキスイッチがそのままご利用可能です
ステップバーの組み換えも可能です
(MFJ-Bが標準となります、組み換えはMFJ-Aに限ります)
ステップバーエンドの色は購入時に白と黒から選べます
(指定がない場合は白になります、購入後の交換及びキャンセルは出来ません)
備考
逆チェンジ可能
UP:30mm/40mm BACK:15mm/25mm 逆チェンジOK
- 材質
- アルミ削り出し製
- スイッチ
- 純正ブレーキスイッチ利用可能
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
- 移動量(mm)
- UP:30/40 BACK:15/25
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















