バックステップ
◆オールマイティーなCBR650F&CBR650Rだからそこ、様々な走行ステージを考慮して、ステップ位置を6ヶ所から選択していただけます
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆CBR650Rモデルよりオプションのクイックシフターに対応したステップも揃えました
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR650F14-
- 移動量(mm)
- [Up/Back]50/22.5、50/32.5、50/42.5、38/20、38/30、38/40
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























