曜日別特売
002-H029SV バックステップ ベビーフェイス 00118296

*画像はイメージで、ゴールドの商品となります

002-H029SV バックステップ ベビーフェイス 00118296
002-H029SV バックステップ ベビーフェイス 00118296
002-H029SV バックステップ ベビーフェイス 00118296
002-H029SV バックステップ ベビーフェイス 00118296
002-H029SV バックステップ ベビーフェイス 00118296

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00118296
品番
002-H029SV
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

◆オールマイティーなCBR650F&CBR650Rだからそこ、様々な走行ステージを考慮して、ステップ位置を6ヶ所から選択していただけます
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆CBR650Rモデルよりオプションのクイックシフターに対応したステップも揃えました

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
6
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR650F14-
移動量(mm)
[Up/Back]50/22.5、50/32.5、50/42.5、38/20、38/30、38/40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする