バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ステップポジションは8カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます

材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
8
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプルT1050]11-16
移動量(mm)
5/7.5 15/7.5 15/22.5 25/22.5 22.5/7.5 32.5/7.5 32.5/22.5 42.5/22.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00118488002-T007GDゴールド
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00120202002-T007BKブラック
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする