*画像はイメージです
ベビーフェイス
バックステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ゴールド
ゴールド
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00118488
品番
002-T007GD
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
◆ステップポジションは8カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
色
ゴールド
材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
8
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプルT1050]11-16
移動量(mm)
5/7.5 15/7.5 15/22.5 25/22.5 22.5/7.5 32.5/7.5 32.5/22.5 42.5/22.5