バックステップ
◆ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆ブレーキペダルとシフトペダルはノーマルを使用しますが、シフトペダル先端に、ペダルバー2ケ所可変のアタッチメントが付属します
- 付属品
- ペダルバー2カ所可変のアタッチメント
- 材質
- アルミニウム
- 備考
- ※ペダル無し
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 9
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100012-14
- 移動量(mm)
- [Up/Forward]0/10 10/10 20/10 0/0 10/0 20/0 [Up/Back]0/10 10/10 20/10
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ



























