002-M012GD バックステップ ベビーフェイス 00119897

※ノーマルブレーキペダル使用します

002-M012GD バックステップ ベビーフェイス 00119897
002-M012GD バックステップ ベビーフェイス 00119897
002-M012GD バックステップ ベビーフェイス 00119897
002-M012GD バックステップ ベビーフェイス 00119897
002-M012GD バックステップ ベビーフェイス 00119897
002-M012GD バックステップ ベビーフェイス 00119897

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード00119897品番002-M012GD
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

◆ステップポジションはノーマルを含む9カ所可変で、街乗りからワインディング、さらにはサーキットまで、走行シーンに合わせてお好みの位置を選択していただけます
◆ブレーキペダルとシフトペダルはノーマルを使用しますが、シフトペダル先端に、ペダルバー2ケ所可変のアタッチメントが付属します

色
ゴールド
付属品
ペダルバー2カ所可変のアタッチメント
材質
アルミニウム
備考
※ペダル無し
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
9
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]F4 100012-14
移動量(mm)
[Up/Forward]0/10 10/10 20/10 0/0 10/0 20/0 [Up/Back]0/10 10/10 20/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする