バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆スポーツスターでスポーツ出来るステップキットです
◆ステップ位置はお好みにより、2ヶ所から選択していただけます
◆また、スムーズなペダルワークのため、両ペダルの軸受けにはベアリングがダブルで組み込まれています

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
※ブレーキスイッチは付属しません ※タンデム不可 ※ノーマルマフラー不可
タイプ
TYPE-1
スイッチ
STD
ポジション
1
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]XLH120091-03 , ハーレー[HARLEY]XLH88391-03 , ハーレー[HARLEY]XL1200S [スポーツ]91-03
移動量(mm)
R: 20/250 L:15/230
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119757002-HD001BK
¥82,500
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00120150002-HD003BK
¥99,000
¥98,980
¥108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする