002-HD001BK バックステップ ベビーフェイス 00119757

*画像はイメージです

002-HD001BK バックステップ ベビーフェイス 00119757
002-HD001BK バックステップ ベビーフェイス 00119757
002-HD001BK バックステップ ベビーフェイス 00119757

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00119757
品番
002-HD001BK
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

◆スポーツスターでスポーツ出来るステップキットです
◆ステップ位置はお好みにより、2ヶ所から選択していただけます
◆また、スムーズなペダルワークのため、両ペダルの軸受けにはベアリングがダブルで組み込まれています

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
※ブレーキスイッチは付属しません ※タンデム不可 ※ノーマルマフラー不可
タイプ
TYPE-1
スイッチ
STD
ポジション
1
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]XLH120091-03 , ハーレー[HARLEY]XLH88391-03 , ハーレー[HARLEY]XL1200S [スポーツ]91-03
移動量(mm)
R: 20/250 L:15/230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする