バックステップ
◆フルモデルチェンジした、YZF-R1用の16ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆シフトペダルはエンジン側に配し、どのポジションを選択しても、ダイレクト感あふれるシフトフィーリングが得られるようにデザインいたしました
◆またブレーキサイドはステップバーとブレーキペダルを別軸にし、ステップバーの剛性を高めました
◆両ペダルとも最高の操作性を目指し、スピンドル部分に精密ミニチュアベアリングをダブルで採用しています
◆またステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます
- 材質
- アルミニウム
- 備考
- 逆シフトにする場合はスプロケットカバーの加工が必要です。
- スイッチ
- P1.25
- ポジション
- 16
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R107-08
- 移動量(mm)
- [Up/Back]0/0、0/10、10/10、10/0、12.5/10、12.5/20、22.5/20、22.5/10、25/20、25/30、35/30、35/20、25/7.5、25/17.5、35/17.5、35/7.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ



























