002-Y012GDb バックステップ ベビーフェイス 00119249

*画像はブラックのイメージ画像です

002-Y012GDb バックステップ ベビーフェイス 00119249
002-Y012GDb バックステップ ベビーフェイス 00119249
002-Y012GDb バックステップ ベビーフェイス 00119249
002-Y012GDb バックステップ ベビーフェイス 00119249

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード00119249品番002-Y012GDb
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

◆フルモデルチェンジした、YZF-R1用の16ポジション可変タイプのバックステップキットです
◆シフトペダルはエンジン側に配し、どのポジションを選択しても、ダイレクト感あふれるシフトフィーリングが得られるようにデザインいたしました
◆またブレーキサイドはステップバーとブレーキペダルを別軸にし、ステップバーの剛性を高めました
◆両ペダルとも最高の操作性を目指し、スピンドル部分に精密ミニチュアベアリングをダブルで採用しています
◆またステップバーには特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を誇ります
◆ペダル側のシフトロッドの取り付け位置を変更することで、レーシングシフトパターンも選択していただけます

色
ゴールド
材質
アルミニウム
備考
逆シフトにする場合はスプロケットカバーの加工が必要です。
スイッチ
P1.25
ポジション
16
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R107-08
移動量(mm)
[Up/Back]0/0、0/10、10/10、10/0、12.5/10、12.5/20、22.5/20、22.5/10、25/20、25/30、35/30、35/20、25/7.5、25/17.5、35/17.5、35/7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする