バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、正、逆を簡単に選択していただけます

材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
6
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主な適合車種
移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002-S014SV 0012160200121602002-S014SVシルバースズキ[SUZUKI]BANDIT1250 ABS [バンディット1250]07-1110/10 20/10 20/20 30/20 30/30 40/30
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-H024SV 0012223200122232002-H024SVシルバーホンダ[HONDA]CB1000R08-20/0 20/15 30/6.5 30/21.5 40/12.5 40/27.5
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-S014GD 0012456900124569002-S014GDゴールドスズキ[SUZUKI]BANDIT1250 ABS [バンディット1250]07-1110/10 20/10 20/20 30/20 30/30 40/30
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-S014BK 0012543600125436002-S014BKブラックスズキ[SUZUKI]BANDIT1250 ABS [バンディット1250]07-1110/10 20/10 20/20 30/20 30/30 40/30
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする