002-H024SV バックステップ ベビーフェイス 00122232

*画像はゴールドのイメージ画像です

002-H024SV バックステップ ベビーフェイス 00122232
002-H024SV バックステップ ベビーフェイス 00122232

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R08-
色
シルバー
注文コード
00122232
品番
002-H024SV
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

◆ポジションは6カ所可変で、好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆またシフトパターンはピロボールの位置を変更することで、正、逆を簡単に選択していただけます

色
シルバー
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R08-
移動量(mm)
20/0 20/15 30/6.5 30/21.5 40/12.5 40/27.5
材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする