バックステップ
◆ポジション可変のバックステップキットです
◆両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています
◆またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます
◆カラー:ゴールド◆ポジション可変のバックステップキットです
◆両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています
◆またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます
◆カラー:ゴールド
6ポジション可変のバックステップキットです。両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています。またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます。カラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色です。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ABS車取付可。シフタースイッチ対応。
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA 675 R [デイトナ675R]13-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]30/0、40/0、50/0、40/10、50/10、60/10
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















