002-T006GD バックステップ ベビーフェイス 00122250

*画像はイメージでブラックの商品となります

002-T006GD バックステップ ベビーフェイス 00122250
002-T006GD バックステップ ベビーフェイス 00122250

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00122250
品番
002-T006GD
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

◆ポジション可変のバックステップキットです
◆両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています
◆またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます
◆カラー:ゴールド◆ポジション可変のバックステップキットです
◆両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています
◆またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます
◆カラー:ゴールド
6ポジション可変のバックステップキットです。両ペダルの軸受け部分にはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズなペダルタッチを実現しています。またシフトパターンは、正、逆どちらも選べます。カラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色です。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可。シフタースイッチ対応。
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
6
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]DAYTONA 675 R [デイトナ675R]13-16
移動量(mm)
[Up/Back]30/0、40/0、50/0、40/10、50/10、60/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする