バックステップ
◆新型ZX6R 2009年モデル用のバックステップキットが完成いたしました
◆様々なライディングシーンを想定し、8ポジション可変設計といたしました
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、ノーマルのチェンジアームの位置を変更することにより正、逆と選択可能です
- 材質
- アルミニウム
- 備考
- ※付属油圧ブレーキスイッチ取付けには配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要です
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R/RR09-13
- 移動量(mm)
- 5/10 15/10 25/10 UP/FORWARD 15/10 25/10 5/0 15/0 25/0
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























