002-K013SV バックステップ ベビーフェイス 00123668

*画像はブラックのイメージです

002-K013SV バックステップ ベビーフェイス 00123668
002-K013SV バックステップ ベビーフェイス 00123668

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード00123668品番002-K013SV
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

◆新型ZX6R 2009年モデル用のバックステップキットが完成いたしました
◆様々なライディングシーンを想定し、8ポジション可変設計といたしました
◆両ペダルの軸受けには精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズな操作感を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、ノーマルのチェンジアームの位置を変更することにより正、逆と選択可能です

色
シルバー
材質
アルミニウム
備考
※付属油圧ブレーキスイッチ取付けには配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要です
スイッチ
P:1.25
ポジション
8
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R/RR09-13
移動量(mm)
5/10 15/10 25/10 UP/FORWARD 15/10 25/10 5/0 15/0 25/0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする