バックステップ
◆街乗りからスポーツ走行までを考慮し、ステップ位置を4ヶ所から選択していただける設計です
◆デザインはBRUTALEのネイキッドなイメージに合わせた、スポーティーで優雅な仕上げです
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド◆街乗りからスポーツ走行までを考慮し、ステップ位置を4ヶ所から選択していただける設計です
◆デザインはBRUTALEのネイキッドなイメージに合わせた、スポーティーで優雅な仕上げです
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド
街乗りからスポーツ走行までを考慮し、ステップ位置を4ヶ所から選択していただける設計です。 デザインはBRUTALEのネイキッドなイメージに合わせた、スポーティーで優雅な仕上げです。 シフトパターンは正逆ともに選択可能です。 仕上げのカラーは、ブラック、ゴールドの2色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- シフタースイッチ対応
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE800 [ブルターレ800]12-14 , エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE 675 [ブルターレ675]12-14 , エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE800 DRAGSTER [ブルターレ800 ドラッグスター]12-14
- 移動量(mm)
- [Up/Back]25/0、25/12.5、37.5/10、37.5/22.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























