002-M011GD バックステップ ベビーフェイス 00122101

002-M011GD バックステップ ベビーフェイス 00122101
002-M011GD バックステップ ベビーフェイス 00122101
002-M011GD バックステップ ベビーフェイス 00122101
002-M011GD バックステップ ベビーフェイス 00122101
002-M011GD バックステップ ベビーフェイス 00122101

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00122101
品番
002-M011GD
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

◆街乗りからスポーツ走行までを考慮し、ステップ位置を4ヶ所から選択していただける設計です
◆デザインはBRUTALEのネイキッドなイメージに合わせた、スポーティーで優雅な仕上げです
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド◆街乗りからスポーツ走行までを考慮し、ステップ位置を4ヶ所から選択していただける設計です
◆デザインはBRUTALEのネイキッドなイメージに合わせた、スポーティーで優雅な仕上げです
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:ゴールド
街乗りからスポーツ走行までを考慮し、ステップ位置を4ヶ所から選択していただける設計です。 デザインはBRUTALEのネイキッドなイメージに合わせた、スポーティーで優雅な仕上げです。 シフトパターンは正逆ともに選択可能です。 仕上げのカラーは、ブラック、ゴールドの2色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
シフタースイッチ対応
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE800 [ブルターレ800]12-14 , エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE 675 [ブルターレ675]12-14 , エムブイアグスタ[MV AGUSTA]BRUTALE800 DRAGSTER [ブルターレ800 ドラッグスター]12-14
移動量(mm)
[Up/Back]25/0、25/12.5、37.5/10、37.5/22.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする