バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆8ポジション可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能で、純正シフターがそのまま使えます

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
純正シフタ―対応モデル
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR , ホンダ[HONDA]CBR1000RR ABS17-
移動量(mm)
[Up/Back]30/10 40/10 50/10 30/20 40/20 50/20 40/30 50/30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00119021002-H032BKb
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする