002-H032BKb バックステップキット ベビーフェイス 00119021

※ペダルの軸部分には、ベアリングをダブルで組み込んでいます ※画像はイメージで、ゴールドの商品となります

002-H032BKb バックステップキット ベビーフェイス 00119021
002-H032BKb バックステップキット ベビーフェイス 00119021
002-H032BKb バックステップキット ベビーフェイス 00119021
002-H032BKb バックステップキット ベビーフェイス 00119021
002-H032BKb バックステップキット ベビーフェイス 00119021

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00119021
品番
002-H032BKb
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

◆8ポジション可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能で、純正シフターがそのまま使えます

材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
純正シフタ―対応モデル
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR , ホンダ[HONDA]CBR1000RR ABS17-
移動量(mm)
[Up/Back]30/10 40/10 50/10 30/20 40/20 50/20 40/30 50/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする