バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆KAWASAKIのスーパースポーツ・フラッグシップマシンZX10R
◆街乗りからワインデング、そしてサーキット走行までもこなしてしまうスーパーマシン用のステップキットです
◆ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆また、リバース(逆シフト)モデルもご用意しております

材質
アルミニウム
スイッチ
Stock(ノーマル)
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R16-
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ポジション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002-K028BK 0011832100118321002-K028BKブラック18
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-K028SVR 0011948600119486002-K028SVRシルバー16
¥68,500
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-K028BKR 0012315100123151002-K028BKRブラック16
¥68,500
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-K028GD 0012360700123607002-K028GDゴールド18
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-K028GDR 0012375600123756002-K028GDRゴールド16
¥68,500
¥67,980
¥74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする