002-K028BKR バックステップキット ベビーフェイス 00123151

*画像はゴールドの商品となります/シフトはリバース(逆)です

002-K028BKR バックステップキット ベビーフェイス 00123151
002-K028BKR バックステップキット ベビーフェイス 00123151

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
00123151
品番
002-K028BKR
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

◆KAWASAKIのスーパースポーツ・フラッグシップマシンZX10R
◆街乗りからワインデング、そしてサーキット走行までもこなしてしまうスーパーマシン用のステップキットです
◆ポジションは18カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作を実現いたしました
◆また、リバース(逆シフト)モデルもご用意しております

色
ブラック
ポジション
16
材質
アルミニウム
備考
RaceShift
スイッチ
Stock(ノーマル)
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R16-
移動量(mm)
[Up/Back]5.5/25、15.5/7.5、15.5/17.5、15.5/27.5、25.5/10、25.5/20、25.5/30、17.5/5、17.5/15、17.5/25、27.5/7.5、27.5/17.5、27.5/27.5、37.5/10、37.5/20、37.5/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする