バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

◆XL1200/883 ABS (14-) 純正ミッドコントロールモデル(IRON 883、ROADSTER、SuperLow)用の、2ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルではスポーティーな走行に向かないため、200mm以上ステップ位置をバックさせました
◆タンデムも考え、着脱式のタンデムブラケットを装備した、タンデムブラケットがセットになったモデルもご用意いたしました

スイッチ
STD
ポジション
2
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]XL1200R [ロードスター]14- , ハーレー[HARLEY]XL88314- , ハーレー[HARLEY]XL883N [アイアン883]14-
移動量(mm)
30/220 30/235
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002-HD010BK 0011805900118059002-HD010BKブラック※タンデムホルダー無 ※STDマフラー不可
¥97,500
¥96,980
¥106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-HD010SV 0012074600120746002-HD010SVシルバー※タンデムホルダー無 ※STDマフラー不可
¥97,500
¥96,980
¥106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
002-HD010BKT 0012265200122652002-HD010BKTブラック※タンデムホルダー有 ※STDマフラー不可
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする