002-HD010BK バックステップキット ベビーフェイス 00118059

※左サイド、ブラックーカラー、ソロ仕様です

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
00118059
品番
002-HD010BK
参考基準価格(税別)¥97,500販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

◆XL1200/883 ABS (14-) 純正ミッドコントロールモデル(IRON 883、ROADSTER、SuperLow)用の、2ポジション可変のバックステップキットです
◆ノーマルではスポーティーな走行に向かないため、200mm以上ステップ位置をバックさせました
◆タンデムも考え、着脱式のタンデムブラケットを装備した、タンデムブラケットがセットになったモデルもご用意いたしました

色
ブラック
備考
※タンデムホルダー無 ※STDマフラー不可
スイッチ
STD
ポジション
2
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]XL1200R [ロードスター]14- , ハーレー[HARLEY]XL88314- , ハーレー[HARLEY]XL883N [アイアン883]14-
移動量(mm)
30/220 30/235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする