バックステップキット
◆ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能です
◆この製品はSTD仕様向けのため、純正シフターには対応しておりません
◆カラー:ブラック◆ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能です
◆この製品はSTD仕様向けのため、純正シフターには対応しておりません
◆カラー:ブラック
CBR1000RR (17-) 用バックステップキットポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます。シフトパターンは、正、逆の選択が可能です。製品のカラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色からお選びいただけます。
この製品はSTD仕様向けのため、純正シフターには対応しておりません。ステップポジション1 10mm Back 23mm Up 2 20mm Back 23mm Up 3 30mm Back 23mm Up 4 18mm Back 37mm Up 5 28mm Back 37mm Up 6 38mm Back 37mm Up
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR1000RR17- , ホンダ[HONDA]CBR1000RR ABS17-
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ