002-H032BKc バックステップキット ベビーフェイス 00122898

※画像はゴールドの商品となります ※ペダルの軸受部分には、ベアリングをダブルで組み込んでいます

002-H032BKc バックステップキット ベビーフェイス 00122898
002-H032BKc バックステップキット ベビーフェイス 00122898
002-H032BKc バックステップキット ベビーフェイス 00122898
002-H032BKc バックステップキット ベビーフェイス 00122898
002-H032BKc バックステップキット ベビーフェイス 00122898

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00122898
品番
002-H032BKc
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

◆ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能です
◆この製品はSTD仕様向けのため、純正シフターには対応しておりません
◆カラー:ブラック◆ポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能です
◆この製品はSTD仕様向けのため、純正シフターには対応しておりません
◆カラー:ブラック
CBR1000RR (17-) 用バックステップキットポジションは6カ所可変で、お好みの位置を選んでいただけます。 シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます。シフトパターンは、正、逆の選択が可能です。製品のカラーは、シルバー、ブラック、ゴールドの3色からお選びいただけます。
この製品はSTD仕様向けのため、純正シフターには対応しておりません。ステップポジション1 10mm Back 23mm Up 2 20mm Back 23mm Up 3 30mm Back 23mm Up 4 18mm Back 37mm Up 5 28mm Back 37mm Up 6 38mm Back 37mm Up

主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR17- , ホンダ[HONDA]CBR1000RR ABS17-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする