バックステップキット
◆全く新しい900ccのツインエンジンを搭載した、TRIUMPH社曰く「最も現代的で楽しく乗りやすいBONNEVILLE」
◆そんなSTREET TWIN用のバックステップキットです
◆ステップはシンプルに1ポジションとし、同車にふさわしい位置に設定いたしました
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を得ています
◆カラー:シルバー
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 1
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE [ボンネビル]16- , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-
- 移動量(mm)
- [Up/Back] 40/115
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ


























