002-T013SV バックステップキット ベビーフェイス 00121489

※画像はブラックの商品となります

002-T013SV バックステップキット ベビーフェイス 00121489
002-T013SV バックステップキット ベビーフェイス 00121489
002-T013SV バックステップキット ベビーフェイス 00121489
002-T013SV バックステップキット ベビーフェイス 00121489
002-T013SV バックステップキット ベビーフェイス 00121489
002-T013SV バックステップキット ベビーフェイス 00121489
002-T013SV バックステップキット ベビーフェイス 00121489

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00121489
品番
002-T013SV
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

◆全く新しい900ccのツインエンジンを搭載した、TRIUMPH社曰く「最も現代的で楽しく乗りやすいBONNEVILLE」
◆そんなSTREET TWIN用のバックステップキットです
◆ステップはシンプルに1ポジションとし、同車にふさわしい位置に設定いたしました
◆シフト、ブレーキの両ペダルには精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作感を得ています
◆カラー:シルバー

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
1
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE [ボンネビル]16- , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-
移動量(mm)
[Up/Back] 40/115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする