バックステップキット

バックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイスバックステップキット - ベビーフェイス

アルミニウム合金や、ステンレス合金から削り出されるBabyFaceのバックステップキット。 製品のコンセプトは、最高の機能とクオリティー、そして秀逸なるデザインです。 一般道はもちろんのこと、MotoGPやAMA、全日本選手権等の究極のフィールドでサポートライダーがテストを行い、彼らの意見を汲み上げ、日々製品を進化させています。 設計にはCAD/CAM/CAEを駆使し、製作には最新のマシンニングセンタ、NC旋盤を使用し、最高の精度で理想を形にしています。 そんなBabyFaceのバックステップキットは、日本だけではなく、北米、ヨーロッパ他、世界中のライダーの心を掴んでいます。
その特徴は?
BabyFaceのバックステップキットは、様々な走行フィールドでべストなステップ位置を選んでいただける、マルチポジションシステムです。 また可動部軸受けにはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズな操作性を実現しています。 ステップバーには、バーエンドの盛り上がり部分にまで及ぶ切削ロレット加工を施し、雨の日でも全く不安のないバイクコントロールが行えます。
Z900RS (18-) 用バックステップキット
現代によみがえった伝説、Z900RS。そんなマシン用のバックステップキットです。 ステップバーには切削ロレット加工を施しており、抜群のグリップ感を得ていただけます。 また両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。 仕上げはブラック、ゴールド、シルバーのアルマイト色から選択していただけます。
ステップポジション
1 45mm Back 40mm Up
2 45mm Back 55mm Up
3 57.5mm Back 40mm Up
4 57.5mm Back 55mm Up

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-
移動量(mm)
[Up/Back]40/45 55/45 40/57.5 55/57.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00124167002-K033SV
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする