※左右ペダルの先端バーは、ポジション可変式です ※画像はゴールドの商品となります
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 00124167
- 品番
- 002-K033SV
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
アルミニウム合金や、ステンレス合金から削り出されるBabyFaceのバックステップキット。 製品のコンセプトは、最高の機能とクオリティー、そして秀逸なるデザインです。 一般道はもちろんのこと、MotoGPやAMA、全日本選手権等の究極のフィールドでサポートライダーがテストを行い、彼らの意見を汲み上げ、日々製品を進化させています。 設計にはCAD/CAM/CAEを駆使し、製作には最新のマシンニングセンタ、NC旋盤を使用し、最高の精度で理想を形にしています。 そんなBabyFaceのバックステップキットは、日本だけではなく、北米、ヨーロッパ他、世界中のライダーの心を掴んでいます。
その特徴は?
BabyFaceのバックステップキットは、様々な走行フィールドでべストなステップ位置を選んでいただける、マルチポジションシステムです。 また可動部軸受けにはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズな操作性を実現しています。 ステップバーには、バーエンドの盛り上がり部分にまで及ぶ切削ロレット加工を施し、雨の日でも全く不安のないバイクコントロールが行えます。
Z900RS (18-) 用バックステップキット
現代によみがえった伝説、Z900RS。そんなマシン用のバックステップキットです。 ステップバーには切削ロレット加工を施しており、抜群のグリップ感を得ていただけます。 また両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています。 仕上げはブラック、ゴールド、シルバーのアルマイト色から選択していただけます。
ステップポジション
1 45mm Back 40mm Up
2 45mm Back 55mm Up
3 57.5mm Back 40mm Up
4 57.5mm Back 55mm Up