ベビーフェイス
パフォーマンスステップキット
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆カラー:ゴールド
材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1300SF [SC54]03-20
移動量(mm)
[Up/Back]15/8.5 15/21 25/12.5 25/25 35/16.5 35/29 45/20.5 45/33
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00119477
002-H041GD
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00121471
002-H041GD
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください