ベビーフェイス
パフォーマンスステップキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00119477
品番
002-H041GD
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます
◆カラー:ゴールド
材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1300SF [SC54]03-20
移動量(mm)
[Up/Back]15/8.5 15/21 25/12.5 25/25 35/16.5 35/29 45/20.5 45/33