バックステップ
◆KTMが誇る、スーパーネイキッドバイクを自在に操るためのステップキットです
◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置が選択可能です
◆ペダルの軸受けやシフトリンクには、精密ベアリングをダブルで組み込んでおり、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、正・逆が選択出来ます
- 材質
- アルミニウム
- 備考
- ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]12-15
- 移動量(mm)
- [Up/Back]65/70、65/82.5、77.5/70、77.5/82.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ



























