曜日別特売
002-KT007BK バックステップ ベビーフェイス 00136846

*画像はゴールドのイメージ画像です

002-KT007BK バックステップ ベビーフェイス 00136846
002-KT007BK バックステップ ベビーフェイス 00136846
002-KT007BK バックステップ ベビーフェイス 00136846
002-KT007BK バックステップ ベビーフェイス 00136846

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00136846品番002-KT007BK
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

◆KTMが誇る、スーパーネイキッドバイクを自在に操るためのステップキットです
◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置が選択可能です
◆ペダルの軸受けやシフトリンクには、精密ベアリングをダブルで組み込んでおり、スムーズな操作を楽しんでいただけます
◆シフトパターンは、正・逆が選択出来ます

色
ブラック
材質
アルミニウム
備考
ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]12-15
移動量(mm)
[Up/Back]65/70、65/82.5、77.5/70、77.5/82.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする