バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆S1000RRの心臓を持つネイキッドマシン、S1000R用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:シルバー◆S1000RRの心臓を持つネイキッドマシン、S1000R用のステップキットです
◆街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
◆カラー:シルバー
S1000R用のステップキットです。街乗りから、クローズドコースでのスポーツ走行までを考え、ステップ位置を5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました。シフトパターンは正逆ともに選択可能です。仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000R14-16
移動量(mm)
[Up/Back]12.5/0、25/0、12.5/12.5、25/12.5、37.5/12.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00129661002-BM006SV
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする