バックステップ
◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです
◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました
◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています
◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用
◆最高のグリップ性を誇ります
- 材質
- アルミニウム
- タイプ
- タイプ1
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ドゥカティ[DUCATI]SS90098-08 , ドゥカティ[DUCATI]MH900e98-08
- 移動量(mm)
- UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ



























