002-D003SV バックステップ ベビーフェイス 00129792

*画像はイメージです

002-D003SV バックステップ ベビーフェイス 00129792
002-D003SV バックステップ ベビーフェイス 00129792
002-D003SV バックステップ ベビーフェイス 00129792
002-D003SV バックステップ ベビーフェイス 00129792

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード00129792品番002-D003SV
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

◆SS900/1000(MH900e/PaulSmart1000LE/Sport1000)用のバックステップキットです
◆Type1はノーマのブレーキペダルを使用していただくシンプルデザインといたしました
◆シフトペダルのスピンドル部分にはベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなシフトタッチを実現しています
◆またステップバーにはより深い滑り止めが刻める切削ロレットを採用
◆最高のグリップ性を誇ります

色
シルバー
材質
アルミニウム
タイプ
タイプ1
スイッチ
STD
ポジション
4
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]SS90098-08 , ドゥカティ[DUCATI]MH900e98-08
移動量(mm)
UP/FORWARD 15/15 27/15 27/27 15/27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする