バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆そのデザインや走行性能で人気絶頂の、GORM/MSX125用のバックステップキットです
◆ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ゴールド
◆標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます◆そのデザインや走行性能で人気絶頂の、GORM/MSX125用のバックステップキットです
◆ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ゴールド
◆標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます
ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです。シフトスピンドルホルダーも別売りでご用意いたしました。(標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます)

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
標準は逆シフトパターンですが、左側エンジンカバー(スプロケットカバー)を加工をして頂ければ、正シフトパターンでもお使い頂けます。
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]GROM [グロム125]13-15 , ホンダ[HONDA]MSX12513-15
移動量(mm)
[Up/Back]72.5/142.5、85/142.5、72.5/155、85/155
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00133066002-H027GD
¥52,500
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする