002-H027GD バックステップ ベビーフェイス 00133066

*画像はイメージです

002-H027GD バックステップ ベビーフェイス 00133066
002-H027GD バックステップ ベビーフェイス 00133066
002-H027GD バックステップ ベビーフェイス 00133066

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00133066
品番
002-H027GD
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

◆そのデザインや走行性能で人気絶頂の、GORM/MSX125用のバックステップキットです
◆ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ゴールド
◆標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます◆そのデザインや走行性能で人気絶頂の、GORM/MSX125用のバックステップキットです
◆ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ゴールド
◆標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます
ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計で、ブレーキとシフトの両ペダルには、精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです。シフトスピンドルホルダーも別売りでご用意いたしました。(標準は逆チェンジパターンですが、左エンジンカバーを加工すると、正チェンジパターンでもお使いいただけます)

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
標準は逆シフトパターンですが、左側エンジンカバー(スプロケットカバー)を加工をして頂ければ、正シフトパターンでもお使い頂けます。
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
ホンダ[HONDA]GROM [グロム125]13-15 , ホンダ[HONDA]MSX12513-15
移動量(mm)
[Up/Back]72.5/142.5、85/142.5、72.5/155、85/155

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする