バックステップ
◆スポーツスターでスポーツ出来るステップキットです
◆ステップ位置はお好みにより、2ヶ所から選択していただけます
◆また、スムーズなペダルワークのため、両ペダルの軸受けにはベアリングがダブルで組み込まれています
◆カラー:ブラック
◆スプロケットカバー付き
◆タイプ1◆スポーツスターでスポーツ出来るステップキットです
◆ステップ位置はお好みにより、2ヶ所から選択していただけます
◆また、スムーズなペダルワークのため、両ペダルの軸受けにはベアリングがダブルで組み込まれています
◆カラー:ブラック
◆スプロケットカバー付き
◆タイプ1
スポーツスターでスポーツ出来るステップキットです。 ステップ位置はお好みにより、2ヶ所から選択していただけます。 また、スムーズなペダルワークのため、両ペダルの軸受けにはベアリングがダブルで組み込まれています。 カラーはシルバーと、ブラックから選んでいただけます。 スプロケットカバー付き
- 付属品
- スプロケットカバー
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- 備考
- ※ブレーキスイッチは付属しません ※タンデム不可 ※ノーマルマフラー不可
- タイプ
- TYPE-1
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 1
- 主な適合車種
- ハーレー[HARLEY]XLH120091-03 , ハーレー[HARLEY]XLH88391-03 , ハーレー[HARLEY]XL1200S [スポーツ]91-03
- 移動量(mm)
- R: 20/250 L:15/230
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















