002-HD003BK バックステップ ベビーフェイス 00128918

*画像はイメージです

002-HD003BK バックステップ ベビーフェイス 00128918
002-HD003BK バックステップ ベビーフェイス 00128918
002-HD003BK バックステップ ベビーフェイス 00128918

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00128918
品番
002-HD003BK
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

◆スポーツスターでスポーツ出来るステップキットです
◆ステップ位置はお好みにより、2ヶ所から選択していただけます
◆また、スムーズなペダルワークのため、両ペダルの軸受けにはベアリングがダブルで組み込まれています
◆カラー:ブラック
◆スプロケットカバー付き
◆タイプ1◆スポーツスターでスポーツ出来るステップキットです
◆ステップ位置はお好みにより、2ヶ所から選択していただけます
◆また、スムーズなペダルワークのため、両ペダルの軸受けにはベアリングがダブルで組み込まれています
◆カラー:ブラック
◆スプロケットカバー付き
◆タイプ1
スポーツスターでスポーツ出来るステップキットです。 ステップ位置はお好みにより、2ヶ所から選択していただけます。 また、スムーズなペダルワークのため、両ペダルの軸受けにはベアリングがダブルで組み込まれています。 カラーはシルバーと、ブラックから選んでいただけます。 スプロケットカバー付き

付属品
スプロケットカバー
材質
アルミニウム
色
ブラック
備考
※ブレーキスイッチは付属しません ※タンデム不可 ※ノーマルマフラー不可
タイプ
TYPE-1
スイッチ
STD
ポジション
1
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]XLH120091-03 , ハーレー[HARLEY]XLH88391-03 , ハーレー[HARLEY]XL1200S [スポーツ]91-03
移動量(mm)
R: 20/250 L:15/230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする