バックステップ
◆スポーツスターのスーパースポーツ版である、XR1200用のバックステップキットです
◆バイクとの一体感を考え、ノーマルよりステップの張り出しを押さえた設計にし、左右のステップホルダーは、アルミ合金塊から削り出すという手間のかかる製法を採用いたしました
◆ステップは5ポジションからお好みの位置を選択していただけます
- 材質
- アルミニウム
- 備考
- ※ブレーキホース・スイッチの交換の必要が無く取り付け可能です
- スイッチ
- STD
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- ハーレー[HARLEY]XR120009-12
- 移動量(mm)
- 10/0 20/0 20/10 30/10 30/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























