002-HD007BK バックステップ ベビーフェイス 00134938

*画像はイメージです

002-HD007BK バックステップ ベビーフェイス 00134938
002-HD007BK バックステップ ベビーフェイス 00134938

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00134938品番002-HD007BK
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

◆スポーツスターのスーパースポーツ版である、XR1200用のバックステップキットです
◆バイクとの一体感を考え、ノーマルよりステップの張り出しを押さえた設計にし、左右のステップホルダーは、アルミ合金塊から削り出すという手間のかかる製法を採用いたしました
◆ステップは5ポジションからお好みの位置を選択していただけます

色
ブラック
材質
アルミニウム
備考
※ブレーキホース・スイッチの交換の必要が無く取り付け可能です
スイッチ
STD
ポジション
5
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]XR120009-12
移動量(mm)
10/0 20/0 20/10 30/10 30/20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする