バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆またシフトサイドは、ノーマルの機構を生かしつつ、カフェスタイルに合うデザインを実現いたしました

材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
4
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Classic [V7クラシック]08-13
移動量(mm)
5/85 15/85 10/92 15/98
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00129959002-MG01SVシルバー
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00135550002-MG01BKブラック
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする