002-MG01SV バックステップ ベビーフェイス 00129959

*画像はブラックのイメージ画像です

002-MG01SV バックステップ ベビーフェイス 00129959
002-MG01SV バックステップ ベビーフェイス 00129959
002-MG01SV バックステップ ベビーフェイス 00129959
002-MG01SV バックステップ ベビーフェイス 00129959

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード00129959品番002-MG01SV
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

◆ポジションは4カ所可変で、お好みのステップ位置をお選びいただけます
◆ブレーキペダルの軸受けには、精密ベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作がお楽しみいただけます
◆またシフトサイドは、ノーマルの機構を生かしつつ、カフェスタイルに合うデザインを実現いたしました

色
シルバー
材質
アルミニウム
スイッチ
STD
ポジション
4
主な適合車種
モトグッツィ[MOTO GUZZI]V7 Classic [V7クラシック]08-13
移動量(mm)
5/85 15/85 10/92 15/98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする