バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆モンスターマシンを理想のフォームで操るための、8ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を得るため、すべての可動部分に、ベアリングをダブルで組み込みました
◆また、シフトロッドをヒールガード背面にレイアウトするため、ベースプレート裏側にブレーキペダルとシンクロして動くレバーを配置
◆ロッドと足の干渉を防いでいます
◆ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を得ています

材質
アルミニウム
タイプ
バンジョータイプ
スイッチ
バンジョータイプ P1.25
ポジション
8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0105-06
移動量(mm)
[Up/Back]27.5/12.5、42.5/12.5、35/20、50/20、27.5/27.5、42.5/27.5、35/35、50/35
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00127396002-Y009BKブラック
¥98,000
¥97,980
¥107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129076002-Y009SVシルバー
¥98,000
¥97,980
¥107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする