002-Y009BK バックステップ ベビーフェイス 00127396

*画像はイメージです

002-Y009BK バックステップ ベビーフェイス 00127396
002-Y009BK バックステップ ベビーフェイス 00127396
002-Y009BK バックステップ ベビーフェイス 00127396
002-Y009BK バックステップ ベビーフェイス 00127396

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00127396品番002-Y009BK
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

◆モンスターマシンを理想のフォームで操るための、8ポジション可変のバックステップキットです
◆最高の操作性を得るため、すべての可動部分に、ベアリングをダブルで組み込みました
◆また、シフトロッドをヒールガード背面にレイアウトするため、ベースプレート裏側にブレーキペダルとシンクロして動くレバーを配置
◆ロッドと足の干渉を防いでいます
◆ステップバーには切削ロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を得ています

色
ブラック
材質
アルミニウム
タイプ
バンジョータイプ
スイッチ
バンジョータイプ P1.25
ポジション
8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-0105-06
移動量(mm)
[Up/Back]27.5/12.5、42.5/12.5、35/20、50/20、27.5/27.5、42.5/27.5、35/35、50/35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする